Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K HDMI EXTENDER OVER AC CABLE Kabel Audio/Multimedia Digital/Display/Video CAT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4K HDMI EXTENDER OVER AC CABLE Kabel Audio/Multimedia Digital/Display/Video CAT 6
StarTech.com 4K HDMI EXTENDER OVER AC CABLE Kabel Audio/Multimedia Digital/Display/Video CAT 6
Artikel-Nr.:
     7405B-999545901
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4K70IC-EXTEND-HDMI
EAN/GTIN:
     0065030899208
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender

StarTech.com 4K HDMI EXTENDER OVER AC CABLE Kabel Audio/Multimedia Digital/Display/Video CAT 6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 4K HDMI Extender Over CAT5/CAT6 Cable, 4K 60Hz HDR Video Extender, Up to 230ft (70m), HDMI Over Ethernet Cable, S/PDIF Audio Out, HDMI Transmitter and Receiver Kit - Local Video Out, Power Over Cable (4K70IC-EXTEND-HDMI) - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI Gerätetyp: Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager Formfaktor: Extern Data Link Protocol: HDMI Übertragungsmedium: CAT 5/5e/6/6a Maximaler Übertragungsbereich: 70 m Power Over Ethernet (PoE): PoC Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,9 cm x 10,6 cm x 2,6 cm Gewicht: 210 g

StarTech.com 4K HDMI EXTENDER OVER AC CABLE Kabel Audio/Multimedia Digital/Display/Video CAT 6

Produktbeschreibung:

Dieser HDMI Extender überträgt ein 4K 60Hz HDMI
Audio Video Signal bis zu 70 m über Cat 5e/6 Ethernet Kabel.
Das Konverter Kit umfasst die Sender und Empfänger
für eine komplette Punkt–zu–Punkt Lösung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–/Infrarot–Übertrager
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Statusanzeiger
Stromversorgung
Leistungsmerkmale
Reset–Taste, 7.1–Kanal–Audio–Unterstützung, Metallgehäuse, DTS–Support, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Dolby Digital–Unterstützung, Daisy–Chain–Support, HDR–Support, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 4:4:4 Chroma Subsampling Support, null Latenz, IR–Steuerung, Wählhebel für Wählhebel
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Ausgang (lokale Einheit) – Type A weiblich ¦ 1 x HDMI–Eingang (lokale Einheit) – Type A weiblich ¦ 1 x Netzwerk (lokale Einheit) – RJ–45 weiblich ¦ 1 x IR–Ausgang (lokale Einheit) – Phone 3,5 mm weiblich ¦ 1 x HDMI–Ausgang (Fernbedienung) – Type A weiblich ¦ 1 x Netzwerk (Fernbedienung) – RJ–45 weiblich ¦ 1 x IR–Eingang (Fernbedienung) – Phone 3,5 mm weiblich ¦ 1 x SPDIF (Fernbedienung) – TOSLINK
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
IR–Empfänger, 8 Gummifüße, Montagekit, Verlängerungskabel IR Blaster
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE, RCM
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoC
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.1 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,9 cm
Tiefe
10,6 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
210 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
17,6 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
900 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Technischer Support – Unterstützung – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 217,54*
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 238,08*
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 239,84*
€ 3,50*
ab € 201,00*
€ 239,88*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 219,77*
€ 261,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.