Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 3-134-544 Kabel, Kabel für Schalter Serie CHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel, 7 Litzen, (L) 230 mm, für CHS2, 3-134-544
Kabel, 7 Litzen, (L) 230 mm, für CHS2, 3-134-544
Artikel-Nr.:
     108EL-2592997
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-134-544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2592997
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Sensoren und Schalter
Zubehör für pneumatische Sensoren u...
Zubehörtyp = Kabel
Serie = 3-134-544
Steckertyp = JST-Stecker
Zur Verwendung mit = Schalter Serie CHS
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Serie:
3-134-544
Steckertyp:
JST-Stecker
Zur Verwendung mit:
Schalter Serie CHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 5,218*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 5,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,218*
€ 6,20942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,988*
€ 5,93572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,778*
€ 5,68582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-140-093
ab € 879,71*
Zubehör
Schurter
3-132-515
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.