Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Taster, RGB, 42 VAC/60 VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Berührungsloser Taster, RGB, 42 VAC/60 VDC
Berührungsloser Taster, RGB, 42 VAC/60 VDC
Berührungsloser Taster, RGB, 42 VAC/60 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-12G1034
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-140-093
EAN/GTIN:
     4099891648671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Berührungsloser Taster, 3-140-093, SCHURTER Features * Berührungsloser Taster (MO) * Standard-Empfindlichkeit für Glasdicken bis zu 2mm * Schnelle und einfache Installation hinter allen Materialien (Glas, Kunststoff, Holz, Metall) * Geringe Einbautiefe * Unempfindlich gegen Wasser und Regen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
flach
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün/blau
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 43,9855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 980,81*
€ 1.167,1639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 971,85*
€ 1.156,5015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 934,60*
€ 1.112,174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 910,52*
€ 1.083,5188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 879,71*
€ 1.046,8549
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-134-544
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.