Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT 10 Winkelanschluss, Rohr-zu-Rohr, Messing vernickelt, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     108EL-2595176
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100430400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelanschluss
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PNEUFIT 10
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Modellnummer = 10043
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C
Erfüllte Normen = ISO
Weitere Informationen:
Stecker A:
4-mm-Steckanschluss
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelanschluss
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PNEUFIT 10
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Modellnummer:
10043
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
Erfüllte Normen:
ISO
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,23*
2 Tage
135
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,60*
2 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 4,81*
€ 5,73*
2 Tage
11
10
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,79*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 9,434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,434*
€ 11,22646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,364*
€ 11,14316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,954*
€ 10,65526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.