Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86230400 Winkel-Steckverb. Rohr-ø4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86230400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100430400
EAN/GTIN:
     4067201181187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zum Verbinden von Push-In Verschraubungen.

Weitere Informationen:
Ø A:
4 mm
Ø A1:
4 mm
Ø C:
10 mm
D:
7 mm
E:
9,4 mm
F:
25,0 mm
Gewicht:
10 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,23*
1 Tag
135
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,60*
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 4,81*
€ 5,73*
2 Tage
11
10
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,79*
5
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 9,434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.