Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Drehschalter Kodierschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2602227
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MRSSV0DG16SMGWTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 16P
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 20 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 20V ac
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
16P
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
20 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
20V ac
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter, 2602227, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, MRSSV0DG16SMGWTR, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,96*
2 Tage
800
1
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 8,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.