Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
EPCOS B41888, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2mF / 35V dc, bis 105°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2610691
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B41888D7228M000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2mF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2mF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Radial Kondensator
,
alu elko epcos
,
elektrolyt kondensator tht
,
alu elko 35v
,
2610691
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
EPCOS
,
B41888D7228M000
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1800
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,42*
Lager 139
1 Tag
1812
1
€ 14,99*
ab € 0,906*
€ 3,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück (
entspricht € 213,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEUFR1V222B Kondensator Schwarz, Silber Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,72*
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC1V222
ab € 1,07*
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFK1V222S
ab € 1,49*
Ähnlich
PANASONIC EEUFR1V222B KONDENSATOR, 2200æF, 35V, 20%, ROLLE
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,792*
Ähnlich
Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC1V222S
ab € 1,14*
Ähnlich
Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 35mm, bis 105°C
Vishay
MAL213650222E3
ab € 1,78*
Ähnlich
Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF / 35V dc
Vishay
MAL215050222E3
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen