Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2mF; 35VDC; Ø18x25mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B41888D7228M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888D7228M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 3,2A
ESR Widerstand: 23mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1800
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,20*
150
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,40*
1 Tag
1812
1
€ 14,99*
ab € 0,916*
€ 3,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,70*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V222
ab € 1,09*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,792*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V222S
ab € 1,18*
Ähnlich
Vishay
MAL213650222E3
ab € 1,79*
Ähnlich
Vishay
MAL215050222E3
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.