Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR340FH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 15 V / 20 mA, TSFP-3-1 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613950
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR340FH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = TSFP-3-1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
TSFP-3-1
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2613950, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR340FH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,134*
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
5
€ 5,95*
ab € 0,2535*
€ 0,4967*
2 Tage
895
5
€ 14,99*
ab € 0,0895*
€ 0,5447*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,1536
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.