Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 20 mA, 6 V, SMD, TSFP-3, BFR340FH6327XTSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 20 mA, 6 V, SMD, TSFP-3, BFR340FH6327XTSA1
Bipolartransistor, NPN, 20 mA, 6 V, SMD, TSFP-3, BFR340FH6327XTSA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S7142
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR340FH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     4099879031815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Bipolartransistor, BFR340FH6327XTSA1, Infineon Technologies Features * Niedrige Stromverstärkung * Hohe Durchbruchspannung enables operation in Anwendungen in der Automobilindustrie * Geräuscharm * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für allgemeine Zwecke Geräuscharm-Verstärker * Ideal für Schwachstrombetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TSFP-3
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
15 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
6 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Transitfrequenz fTmin:
11 GHz
Verlustleistung VA (AC):
0.075 W
Kollektorstrom:
20 mA
min. Gleichstromverstärkung:
90 mA
max. Gleichstromverstärkung:
160 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,134*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
5
€ 5,95*
ab € 0,2535*
€ 0,4967*
2 Tage
895
5
€ 14,99*
ab € 0,0895*
€ 0,5447*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.