Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 201-25V Zange / Backen 32mm , gebogen 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2625949
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     201-25V
EAN/GTIN:
     3272670234765
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 240 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 32mm
Modellnummer = 201-25V
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
240 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
32mm
Modellnummer:
201-25V
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, 2625949, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 20125V, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.