Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 971 Vinyl Bodenmakierung Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.43mm, 101.6mm x 32.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2629125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100254036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
Farbe = Blau
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 101.6mm
Länge = 32.9m
Stärke = 0.43mm
Modellnummer = 971
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
101.6mm
Länge:
32.9m
Stärke:
0.43mm
Modellnummer:
971
Weitere Suchbegriffe: 2629125, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 7100254036, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.