Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 80Nm, Länge 420 mm, 4 (im Uhrzeigersinn) %, 6 (gegen den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2642189
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6006NMC
EAN/GTIN:
     5059045831006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stanley 3/8 zoll drehmomentschlüsse...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 10 → 80Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Gesamtlänge = 420 mm
Skalenteilung = 0.5Nm
Material/Stoff = Legierungsstahl

Drehmomentschlüssel sind präzise Messgeräte, die sorgsam behandelt werden müssen. Bewahren Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch immer in der Aufbewahrungsbox auf. Verwenden Sie keine Verlängerungen, Hämmer oder andere Objekte, die zu Schäden führen können. Es wird empfohlen, dass die Mikrometer-Drehmomentschlüssel bei 20 % des Einstellbereichs gelagert werden, um die Genauigkeit zu erhalten. Alle Drehmomentschlüssel sollten mindestens einmal im Jahr oder je nach Gebrauchshäufigkeit auch öfter neu kalibriert werden. Stanley Proto Mikrometerschrauber. Die neuen Stanley Proto Mikrometerschlüssel sind mechanische Drehmomentschlüssel, die zum Festziehen von Muttern und Schrauben gemäß den erforderlichen Spezifikationen verwendet werden. Stanley Proto Drehmomentschlüssel bieten eine hervorragende Genauigkeit, die in verschiedenen Größen und kalibrierten Optionen erhältlich ist. Warum würden Sie diese Drehmomentschlüssel kaufen? Stanley Proto Mikrometerschlüssel sind die ideale Alternative zu digitalen Drehmomentschlüsseln. Sie sind Durable und auf hohem Standard gebaut, mit ausgezeichneter Detailgenauigkeit, zum Beispiel gehärteter Drehzapfen für lange Lebensdauer, dauerhaft bedruckte Skala, positiver Gleitring für einfache und zuverlässige Einstellung und bearbeitete Nuten zeigen die richtige Handposition für beste Genauigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Metall Verchromt Verfügbar in 3/8- oder 1/ 2-Zoll-Antrieb Drehmomentmessung: Newtonmeter Kehrt die Kalibrierung für 30.000 Zyklen zurück Federkonstruktion für lange Lebensdauer und Wiederholbarkeit des Schraubenschlüssels Positiver Verriegelungsmechanismus, Wahl und Verriegelung - gewünschtes Drehmoment Drehmoment im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn Schlankes Kopfdesign Akustisches Klicken und ein "Feel-Impuls", wenn das gewünschte Drehmoment erreicht wird, werden automatisch zurückgesetzt Aufbewahrungskoffer. Kalibrierung. Kalibriert auf +/- 4% im Uhrzeigersinn und +/- 6% gegen den Uhrzeigersinn bei 20% bis 100% des Skalenendwerts. Die Kalibrierung erfolgt durch mechanische Belastung jedes Schraubenschlüssels in horizontaler Position und durch Durchführung eines Drei-Klick-Tests bei 20 %, 60 % und 100 % der maximalen Gerätekapazität. Informationen zu Anwendungen Drehmomentschlüssel sind ein Typ von Schraubenschlüsseln/Antrieb, der entwickelt wurde, um einem Befestigungselement ein spezifisches Drehmoment zuzuweisen. Drehmomentschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Umdrehung der Schraube wieder eingebaut werden muss. Spezielle Drehmomentschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und ernsthaften Heimwerkerenthusiasten verwendet. Zulassungen ; Zertifizierung: Alle Proto-Mikrometerschlüssel sind in horizontaler Position mechanisch zertifiziert und kalibriert. Häufig gestellte Fragen:. Ist dieser Schraubenschlüssel ausfahrbar oder ist er eine feste Länge? Diese Drehmomentschlüssel sind von festen Längen. Mit welcher Sockelgröße funktioniert es? Diese Drehmomentschlüssel sind mit Buchsen kompatibel, die einen 3/8-Zoll- oder 1/ 2-in.-Antrieb haben Welchen Drehmomentbereich hat dieser Schlüssel? 1/ 2 Zoll Vierkantantrieb, 40-200 Nm = RS Best.-Nr.: ; 264-2167 264-2167 1/ 2 Zoll Vierkantantrieb, 70-350 Nm = RS Best.-Nr.: ; 264-2173 264-2173 3/ 8 Zoll Vierkantantrieb, 10 -80 Nm = RS Best.-Nr.: ; 264-2189 264-2189
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
10 → 80Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Gesamtlänge:
420 mm
Skalenteilung:
0.5Nm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, 2642189, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Stanley, 6006NMC, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.