Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374, EN455 Größe L, 50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374, EN455 Größe L, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646878
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GA0014
EAN/GTIN:
     5060264114825
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = L
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Dunkelblau
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 50
Reihe = GA001*
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Dunkelblau
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
50
Reihe:
GA001*
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 2646878, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GA0014, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,81*
€ 15,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.