Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 1mm, 316 A4, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647241
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647241
EAN/GTIN:
     5056111971925
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1mm
Materialqualität = 316 A4
Dichte = 8g/cm³
Härte = 95 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°c

Edelstahlblech RS Pro 316 A4, 500 mm x 300 mm x 1 mmDieses robuste Edelstahlblech ist ideal für den Einsatz unter Wasser oder in anderen Umgebungen, in denen Lochkorrosion auftreten kann. Es ist eine vielseitige Komponente mit einer Vielzahl von Anwendungen - von der Marine- und Chemieindustrie bis zur Lebensmittelproduktion. Das nicht magnetische Blech ist dank seiner austenitischen Stahlzusammensetzung, die Molybdän enthält, sehr Durable - ein Element, das zur Erhöhung der Korrosions- und Schweißbeständigkeit verwendet wird. Er ist ideal für die Herstellung von korrosiven Flüssigkeiten. Aufgrund der hohen Beständigkeit von Molybdän gegen Lochfraß ist es ein Material, das die Lebensdauer der Bleche selbst in den schwierigsten Umgebungen verlängert. Dieses Metallblech ist in den Abmessungen 500 mm x 300 mm x 1 mm erhältlich und Teil unserer bewährten RS Pro Serie. Es wurde von Ingenieuren gründlich auf Qualität und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Massives Edelstahlblech • Länge: 500 mm • Durchmesser: 300 mm • Dicke: 1 mm • Zugfestigkeit von 515 MPa • Dichte von 8 g/cm3 • Wärmeleitfähigkeit von 16,3 W/m bei +100 °C • Härte von 95 HB • Silber in FarbeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1mm
Materialqualität:
316 A4
Dichte:
8g/cm³
Härte:
95 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°c
Weitere Suchbegriffe: bleche, 2647241, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 35105Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 55,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,73*
€ 206,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,46*
€ 201,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 157,62*
€ 187,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,99*
€ 186,82
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 148,54*
€ 176,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,95*
€ 173,68
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 132,68*
€ 157,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,97*
€ 133,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,40*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 727,84*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,24*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.