Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Platten (Halbzeuge)
>
A2 - Blech
>
Artikel
RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 1.2mm, 316 A4, Silber
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2647257
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2647257
EAN/GTIN:
5056111971932
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1.2mm
Materialqualität = 316 A4
Dichte = 8g/cm³
Härte = 95 HB
Farbe = Silber
Zugfestigkeit = 515 MPa
Alle Angaben sind Nominalmaße. Stäbe und Bleche, Edelstahl A4. Eigenschaften C = 0,08 max., Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Findet besonders in chemischen und verwandten Industrien Anwendung, besonders in Umgebungen mit Lochfraß-Korrosion Entsprechen AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTM A276-316
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1.2mm
Materialqualität:
316 A4
Dichte:
8g/cm³
Härte:
95 HB
Farbe:
Silber
Zugfestigkeit:
515 MPa
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallbleche
Weitere Suchbegriffe:
bleche edelstahl
,
bleche
,
2647257
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallbleche
,
RS PRO
,
35107Q
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,69*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 61,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,34*
€ 225,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,63*
€ 220,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 172,64*
€ 205,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,95*
€ 204,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 162,70*
€ 193,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,93*
€ 189,13
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 144,47*
€ 171,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,69*
€ 147,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,24*
Zubehör
POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm
POP
SSD54SSBS
ab € 27,46*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m
RS Pro
6614699
ab € 87,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen