Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen 63.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2654075
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2654075
EAN/GTIN:
     5059044182437
Suchbegriffe:
Anschluss-Fitting
Anschlussfitting
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Fitting Typ = Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot
Anschlussrichtung = 90°
Gewindegröße 1 = 63.5mm

90° ISO Einfache Biegung, lang
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Lot
Anschlussrichtung:
90°
Gewindegröße 1:
63.5mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Winkelstück, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 2654075, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 250776PO, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052919599
ab € 230,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.