Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Schneidematte, 320mm x x 230mm, Schwarz, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662134
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3004.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Länge = 320mm
Breite = 230mm
Rasterteilung = 10mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
320mm
Breite:
230mm
Rasterteilung:
10mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 2662134, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Schneidematten, MARTOR, 300406, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Cutting Mats
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,74*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,80*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 9,57*
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.