Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte 230x320mm Nr.3004 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidmatte 230x320mm Nr.3004 Martor
Schneidmatte 230x320mm Nr.3004 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-650405
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3004.06
EAN/GTIN:
     4002632800764
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatte

• Bestehend aus 3 Schichten: einem festen Kern und 2 widerstandsfähigen Außenflächen
• Mit selbstheilender Oberfläche, auch Schnitte mit schärfsten Klingen und höchstem Druck werden wieder ausgeglichen

Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
3 mm
Ausführung:
mit Rasteraufdruck in cm und inch
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
3004.06
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,81*
1
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,74*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,80*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 9,57*
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.