Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Starter-Set PROFiTEST MF TECH Installationstester-Set 4-Draht Ohne Auslösung 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662729
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schleifenimpedanz-Prüfart = 4-Draht
Automatischer RCD Test = Nein
RCD Rampentest = Nein
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 600V
Erdwiderstand = Ja
Schnittstellentyp = USB
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
4-Draht
Automatischer RCD Test:
Nein
RCD Rampentest:
Nein
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
600V
Erdwiderstand:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, Sicherungfinder, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, prüfspitze 600v, 2662729, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, M537A, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.315,42*
€ 2.495,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,59*
€ 2.495,67*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2.414,26*
€ 2.528,07*
Frei Haus
ab € 2.503,31*
€ 2.603,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.607,65*
€ 2.801,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.801,14*
€ 3.333,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.787,64*
€ 3.317,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,44*
€ 3.245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.607,65*
€ 3.103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Q77680
ab € 418,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 302,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 195,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500Z
ab € 140,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.