Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 4-polig 32A SMD IP 65 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664719
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207324 P1-32/I2/N
EAN/GTIN:
     4015082073244
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Anzahl der Pole = 4
Strom max. = 32A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4
Strom max.:
32A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Trennschalter, eaton-last-trennschalter 4 pol, aufputzschalter, aufputzschalter ip65, 2664719, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207324P132I2N, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,53*
€ 52,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,14*
€ 58,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 59,80*
€ 5,46*
ab € 49,01*
€ 62,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,37*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,55*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,48*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,39*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,68*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.