Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Schalter P1 32A Aufbau P1-32/I2/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90170788
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207324
EAN/GTIN:
     4015082073244
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner

EIN-AUS-Schalter P1 32A Aufbau P1-32/I2/N

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P1, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,53*
€ 52,10*
€ 8,95*
ab € 44,14*
€ 58,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 59,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,01*
€ 62,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,37*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,55*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,48*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,39*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,68*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.