| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2665874 Herst.-Nr.: 05030109001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = #1 ESD-sicher = Ja Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | #1 | ESD-sicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera bits ph, vde phillips-schraubendreher, 2665874, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05030109001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 5,97* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,03* | € 6,94* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,43* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,15* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|