Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Wera 1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher, # 1 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304738
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030109001
EAN/GTIN:
     4013288215222
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln

Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher.
Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststof
VDE-geprüft:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,97*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,94*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 6,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,43*
1
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.