Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick DL100 Kubisch Entfernungssensor, Retroreflektierend, Bereich 100 m, NPN, PNP, Push-Pull Ausgang, Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667732
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DL100-21AA2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Stiftleiste
abstandssensor sick
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Retroreflektierend
Erfassungsbereich = 100 m
Ausgangstyp = NPN, PNP, Push-Pull
Anschluss = Stiftleiste
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M12 Stecker
Lichtquelle = Laserlicht
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Schnittstelle = SSI
Betriebstemperatur max. = +55°C
Gewindegröße = M5
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Retroreflektierend
Erfassungsbereich:
100 m
Ausgangstyp:
NPN, PNP, Push-Pull
Anschluss:
Stiftleiste
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M12 Stecker
Lichtquelle:
Laserlicht
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Schnittstelle:
SSI
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Gewindegröße:
M5
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 2667732, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, DL10021AA2101, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.455,03*
€ 2.630,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.483,96*
€ 2.745,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.512,24*
€ 2.770,89*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 2.556,98*
€ 2.792,57*
Frei Haus
ab € 3.162,64*
€ 3.350,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,23*
€ 3.266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.723,89*
€ 3.241,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.629,79*
€ 3.129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,42*
€ 2.965,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,96*
€ 2.955,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.