Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668335
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     HF-5B
EAN/GTIN:
     3272670750456
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Last max. = 750kg
Höhe max. = 1965mm
Höhe min. = 1140mm
Weitere Informationen:
Last max.:
750kg
Höhe max.:
1965mm
Höhe min.:
1140mm
Weitere Suchbegriffe: 2668335, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, SAM, HF5B, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.