Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Hydraulikdichtung, Innen ø 119mm, Aussen ø 140mm, 8.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670412
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CUT 140X119X8.1
EAN/GTIN:
     7316572027943
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
Innendurchmesser = 119mm
Außendurchmesser = 140mm
Dichtungstyp = Hydraulikdichtung
Stärke = 8.1mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
119mm
Außendurchmesser:
140mm
Dichtungstyp:
Hydraulikdichtung
Stärke:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2670412, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, CUT140X119X81, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,72*
€ 17,54*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 24,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.