Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Hydraulikdichtung, Innen ø 159mm, Aussen ø 180mm, 8.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670417
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CUT 180X159X8.1
EAN/GTIN:
     7316572208571
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
Innendurchmesser = 159mm
Außendurchmesser = 180mm
Dichtungstyp = Hydraulikdichtung
Stärke = 8.1mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
159mm
Außendurchmesser:
180mm
Dichtungstyp:
Hydraulikdichtung
Stärke:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2670417, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, CUT180X159X81, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,71*
€ 30,77*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 37,716*
€ 41,546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,546*
€ 49,43974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,716*
€ 44,88204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 207,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.