Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Hydraulikdichtung, Innen ø 80mm, Aussen ø 100mm, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670442
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MD 100X80X25-L
EAN/GTIN:
     7316577993649
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
skf kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 100mm
Dichtungstyp = Hydraulikdichtung
Stärke = 25mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
100mm
Dichtungstyp:
Hydraulikdichtung
Stärke:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2670442, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, MD100X80X25L, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 8,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 11,11*
€ 14,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.