Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 19 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673202
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 04 19
EAN/GTIN:
     4003773020424
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 200 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,73*
€ 28,05*
8 Tage
10
3
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,09*
3
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 28,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.