Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Logic Plus Steckdose mit Schalter Einbaumontage 1-fach Innenbereich Weiß, 2-polig / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Logic Plus Steckdose mit Schalter Einbaumontage 1-fach Innenbereich Weiß, 2-polig / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2676609
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2891 WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Weiß
Geschaltet = Ja
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Einbaumontage
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 230 V
Minimale Gehäusetiefe = 25mm
Gesamthöhe = 86mm
Gesamtbreite = 86mm
Schutzart = IP2XD
Polzahl = 2

BS546 (1950). Bündig montierter Schalterbuchsenausgang - runder Stift. Antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von ansteckenden Krankheiten hemmen Einfache geschaltete 5-A-Steckdose mit Abschaltung Inline-Anschlussklemmen mit herausnehmbaren, unverlierbaren Schrauben Nennspannung: 250 V ac Geeignete Top-Stecker siehe Best.-Nr. ; 481-011 481-011
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Ja
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Einbaumontage
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
230 V
Minimale Gehäusetiefe:
25mm
Gesamthöhe:
86mm
Gesamtbreite:
86mm
Schutzart:
IP2XD
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, 2676609, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, K2891WHI, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2140 WHI
ab € 1,89*
Zubehör
Prysmian
20197117
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.