Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 27mm 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676994
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 125
EAN/GTIN:
     4003773033899
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 125 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 27mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
125 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
27mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, elektronik-spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 2676994, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2201125, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
6
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,51*
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 11,55*
6
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 11,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 12,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,51*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.