Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 28mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676995
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 140
EAN/GTIN:
     4003773022800
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 28mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
28mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, knipex rundzange 140mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 2676995, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2201140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 8,87*
€ 11,42*
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 11,43*
6
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 11,54*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.