Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 45 10 170 Zange , gebogen 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677225
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     45 10 170
EAN/GTIN:
     4003773017370
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 170 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Modellnummer = 45 10 170
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
170 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Modellnummer:
45 10 170
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, 2677225, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4510170, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 29,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 31,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,44*
€ 32,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,00*
€ 34,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,54*
€ 56,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 11 G0
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.