Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 46 31 A22 Sicherungsringzange gebogen 185 mm 19 → 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677260
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 31 A22
EAN/GTIN:
     4003773067016
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 185 mm
Spitzen-Art = gebogen
Sprengring-Bereich = 19 → 60 mm
Modellnummer = 46 31 A22
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
185 mm
Spitzen-Art:
gebogen
Sprengring-Bereich:
19 → 60 mm
Modellnummer:
46 31 A22
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 13,74*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 10,68*
€ 14,01*
1
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 14,05*
6
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 14,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.