Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser FMX21 Hydrostatisch Füllstandssensor mit 10m Kabel 4–20 mA Schalttafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679272
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMX21-AA111FGD10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Gerätetyp = Hydrostatisch
Montagetyp = Schalttafelmontage
Schaltausgang = 4–20 mA
Gehäusematerial = PC
Kabellänge = 10m
Serie = FMX21
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Hydrostatisch
Montagetyp:
Schalttafelmontage
Schaltausgang:
4–20 mA
Gehäusematerial:
PC
Kabellänge:
10m
Serie:
FMX21
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, 2679272, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Endress+Hauser, FMX21AA111FGD10A, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 569,36*
€ 669,67*
Frei Haus
ab € 568,01*
€ 673,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,28*
€ 773,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,03*
€ 708,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.