Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung, 4 m H2O 35V 4 ... 20mA 259mm IP68 Kabel, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384086
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMX21-AA111FGD10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung, 4 m H2O, Typ=FMX21-AA111FGD10A, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=22 mm, Genauigkeit=0.2 %, Länge=259 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 10 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=4 ... 20mA, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP68, Typ=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
947 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
947 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung, 4 m H2O
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,36*
€ 669,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 568,01*
€ 673,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,42*
€ 801,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,66*
€ 775,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,38*
€ 709,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,01*
€ 675,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.