Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMC21 Absolut Drucksensor -100mbar bis 100bar, Strom, für Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679390
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1M2HBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = -100mbar
Druckanzeige max. = 100bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Strom
Medium = Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie = PMC21
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-100mbar
Druckanzeige max.:
100bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Strom
Medium:
Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie:
PMC21
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2679390, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMC21AA1M2HBWBJA, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 283,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 283,04*
Frei Haus
ab € 224,94*
€ 299,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.