Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutdruckmessumformer mit Keramiksensor 1bar G1/2" 4...20 mA N/A IP65 / IP67 / NEMA 4 Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384389
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1M2HBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Absolutdruckmessumformer mit Keramiksensor, Typ=PMC21-AA1M2HBWBJA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
406 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
406 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026204000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,88*
€ 283,03*
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 283,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 224,94*
€ 299,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.