Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 08B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 3mft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679655
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 08B-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572612545
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 10ft
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Gesamtbreite = 7.75mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.07kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
10ft
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Gesamtbreite:
7.75mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.07kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679655, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC08B1X10FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 14,40*
€ 20,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,23*
€ 21,72*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,34*
€ 48,39*
€ 3,19*
ab € 39,16*
€ 52,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.