| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 08B-1X10FT Herst.-Nr.: PHC 08B-1X10FT EAN/GTIN: 7316572612545 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 08B-1X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 08B-1X10FT, PHC 08B-1X10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 12.700 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 8.510 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 4.450 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 11.800 mm | Laschendicke T (mm): | 1.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,44* | € 20,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,27* | € 21,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,51* | € 48,58* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 39,35* | € 52,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|