| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 08B-1X10FT Herst.-Nr.: PHC 08B-1X10FT EAN/GTIN: 7316572612545 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. SKF Ketten werden in hochmodernen Werken mit strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Robuste Kette;Kostengünstig;Reduzierter Wartungsaufwand;Längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 23 mm | Verpackungslänge: | 200 mm | Packungsbreite: | 200 mm | Verpackungsvolumen: | 920 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,40* | € 20,51* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,23* | € 21,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,34* | € 48,39* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 39,16* | € 52,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|