Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 160-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 160-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614907
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 160-1X10FT Rollenkette ANSI Stahl, PHC 160-1X10FT, PHC 160-1X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
50.800 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
28.580 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.270 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
47.800 mm
Laschendicke T (mm):
6.4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 290,96*
Frei Haus
ab € 411,80*
€ 491,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,12*
€ 673,53*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 642,39*
€ 723,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,12*
€ 860,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,32*
€ 846,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,87*
€ 779,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,39*
€ 764,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.