Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK LED-Arbeitsplatzleuchte mit Gänsehals Schwanenhals Maschinenleuchte 24 V / 8,5 W, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680672
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     121012-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Lampentyp = LED-Arbeitsplatzleuchte mit Gänsehals
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 24 V
Leistung = 8,5 W
Armlänge = 500mm
Arm Typ = Flexibel
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED-Arbeitsplatzleuchte mit Gänsehals
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
24 V
Leistung:
8,5 W
Armlänge:
500mm
Arm Typ:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maschinenlampe led2work, maschinenlampe led, maschinenlampe, 2680672, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, LED2WORK, 12101201, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,45*
€ 202,46*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 223,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 238,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
220500-01
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.