Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Fast4 Acces Carbidstahl Holzbohrer 20mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681265
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2945-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
Serie = Fast4 Acces
Material/Stoff = Stahl
Bohrertyp = Holzbohrer
Durchmesser = 20mm
Gesamtlänge = 80 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Fast4 Acces
Material/Stoff:
Stahl
Bohrertyp:
Holzbohrer
Durchmesser:
20mm
Gesamtlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 2681265, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, CK, T294520, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,79*
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 8,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 8,84*
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 11,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.