Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20
Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20
Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20
Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20
Holzbohrer, Ø 20 mm, Bit, 80 mm, T2945-20
Artikel-Nr.:
     4502-04L1047
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2945-20
EAN/GTIN:
     5013969248357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
holzspiralbohrer 20mm
Holzbohrer, T2945-20, C.K Tools Features * 50% kürzer für besseren Zugang * 4 Klingen bieten 100% mehr Schneidefläche als ein Flachbohrer für schnelleres Bohren * Optimierte Nutengeometrie für schnelleren Abfalltransport * Präzisionsgeschliffene Schneidkanten mit äußeren Spornklingen für einen glatteren Schnitt und sauberen Ausbruch * Die Schraubenspitze ermöglicht eine genaue Positionierung und zieht den Bit mit weniger Kraftaufwand durch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Holzbohrer
Durchmesser:
20 mm
Länge:
80 mm
Schaft:
Bit
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Holzbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,84*
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 8,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,02*
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 11,51*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.