Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380031
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2945-20
EAN/GTIN:
     5013969248357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
holzspiralbohrer 20mm
Holzbohrer, Typ=T2945-20, Bohrungsdurchmesser=20 mm, Bohrungsgrösse max.=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
145 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207509000
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Holzbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,84*
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 8,86*
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 11,51*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.