Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest A145Y Arbeitshandschuhe, Größe 11, XXL, Kältebeständig, Latex Gelb 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681905
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     A145Y4RXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Primäre Handschuhanwendung = Kältebeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 2231X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Primäre Handschuhanwendung:
Kältebeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
2231X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.