| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2686386 Herst.-Nr.: 87195090BP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9 Primäre Handschuhanwendung = Nahrungsmittelindustrie Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = Latex EN 388 Abriebfestigkeit = 1 EN388 Schnitt – Coup-Test = X EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 0 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Primäre Handschuhanwendung: | Nahrungsmittelindustrie | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 388 Abriebfestigkeit: | 1 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 0 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe ansell, 2686386, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 87195090BP, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |