Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 20AWG / 14AWG max., Typ MQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2063563-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = MQS
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.35 → 1.5mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
MQS
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.35 → 1.5mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687116, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 20635632, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 479,73*
€ 583,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 472,18*
€ 593,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,29*
€ 694,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,06*
€ 680,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,77*
€ 617,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.